Motion
BTW 80  CTN9/SP

SKF
BTW 80 CTN9/SP

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 80 mm, D.E. de 125 mm
N° D’ARTICLE MI05327211
N° MFRBTW 80 CTN9/SP
Prix4,974.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BTW 80 CTN9/SP

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 80 mm, D.E. de 125 mm
N° D’ARTICLE MI05327211
N° MFRBTW 80 CTN9/SP
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
Prix4,974.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    10678 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    BTW
  • Capacité de charge statique
    31473 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
BTW80CTN9-SP