Motion
11176
TRÈS GRAND PIED PIPETITE
N° D’ARTICLE MI05330810
N° MFR11176
Prix7.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TRÈS GRAND PIED PIPETITE
N° D’ARTICLE MI05330810
N° MFR11176
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
Prix7.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.25 po
  • Longueur
    1.25 po
  • Taille de l’emballage
    4 oz
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    4.625 po

Détails

  • Hauteur du paquet de cartons
    2.75 po
  • Longueur du paquet de carton
    8.125 po
  • Quantité du paquet de boîtes
    12
  • Poids de l’emballage en carton
    3.46 lb
  • Largeur du paquet de carton
    3.125 po
  • Hauteur du paquet de caisses
    8.75 po
  • Longueur du paquet de caisses
    9.25 po
  • Largeur du paquet de caisses
    10.5 po
  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +350 °F
  • Type de colis
    Bâtonnet

Aperçu

Description du fabricant
011176 PIPETITE STIK TAILLE TRÈS GRAND
  • Pressions : 350 PSI (24 BAR) pour le gaz; 2,000 PSI (136 BAR) pour le liquide
  • Température de scellement : jusqu’à 350°F (177°C)
  • Sans danger, non toxique, non asséchant
  • DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
  • Fabriqué aux États-Unis