Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.625 po
- Longueur2.5 po
- Taille de l’emballage1/2 pt (É.-U.)
- Poids0.77 lb
- Largeur2.5 po
Détails
- Hauteur du paquet de caisses10 po
- Longueur du paquet de caisses7.75 po
- Largeur du paquet de caisses10.25 po
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation3214100010
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Type de colisCapuchon supérieur de la brosse
Aperçu
- Pressions : 2,600 PSI (177 BAR) pour le gaz; 5,000 PSI (340 BAR) pour le liquide - Voir plus à :
- Température de scellement : jusqu’à 400°F (204°C)
- Aucun COV
- DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
- Fabriqué aux États-Unis