Motion
41600
N° D’ARTICLE MI05330849
N° MFR41600
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05330849
N° MFR41600
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
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.25 oz
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    5.375 po
  • Poids
    0.105 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Hauteur du paquet de cartons
    2.75 po
  • Longueur du paquet de carton
    5.5 po
  • Quantité du paquet de boîtes
    12
  • Poids de l’emballage en carton
    1.335 lb
  • Largeur du paquet de carton
    3.125 po
  • Hauteur du paquet de caisses
    4.625 po
  • Longueur du paquet de caisses
    6.5 po
  • Largeur du paquet de caisses
    8.25 po
  • Code d’harmonisation
    3214100010

Aperçu

Description du fabricant
041600 STIK SLIC-TITE, 1 1/4 OZ
  • Pressions : 500 PSI (34 BAR) pour le gaz; 5,000 PSI (340 BAR) pour le liquide
  • Température de scellement : -50°F à 350°F (-46°C à 177°C)
  • Contient des particules de PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
  • Se lave facilement les mains et les vêtements; nettoyage rapide et facile
  • Sans danger, non toxique, non asséchant
  • DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté