Motion
80354
LC 200 ORG
N° D’ARTICLE MI05330956
N° MFR80354
Prix1.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LC 200 ORG
N° D’ARTICLE MI05330956
N° MFR80354
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
Prix1.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.5 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • CUP_NON
    048615803548

Aperçu

Description du fabricant
080354 BÂTONNET DE BOIS TOUT USAGE ORANGE
  • Connu dans les métiers de la construction sous le nom de « quille » ou de craie d’aménagement
  • Formulé pour un marquage résistant aux intempéries et à la décoloration sur la plupart des surfaces
  • La formule spéciale plus douce permet un marquage supérieur dans les climats froids
  • Plage de marquage : -20°F à 150°F (-29°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis