Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.625 po
- Longueur0.75 po
- Poids0.11 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- CUP_NON048615847108
Aperçu
- Le marqueur de surface rouge-chaud écrit sur les billets, bobines, barres, dalles, lingots et autres surfaces métalliques chaudes
- Dure plus longtemps que la craie chaude concurrente, pour une durée de vie d’écriture prolongée
- Les marques durables ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas
- Les marques à séchage rapide ne sont pas endommagées pendant la manipulation ou lorsqu’elles sont immergées dans des bains-marie
- Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
- Disponible en deux tailles : standard 3/8 po (9.5 mm) et king 3/4 po (19 mm)
- Plage de marquage : 400°F à 1800°F (204°C à 982°C)
- Fabriqué aux États-Unis