Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.875 po
- Poids0.055 lb
- Largeur5.75 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615968803
Aperçu
- Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable ou les superalliages dans les industries qui nécessitent une prévention contre la corrosion, la piqûre ou la dégradation
- Certifié conforme aux spécifications américaines et internationales suivantes : EDF PMUC - MIL - STD-2041D - U.S. DOE RDT F-7-3T (expiration) - U.S. Navy C3070
- Conçu pour répondre à : - <lt/> 200 ppm d'halogènes au total - <lt/> 250 ppm de métaux à faible point de fusion