Motion
96915
ENCRE DURA 200 BLEUE
N° D’ARTICLE MI05331242
N° MFR96915
Prix5.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA 200 BLEUE
N° D’ARTICLE MI05331242
N° MFR96915
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
Votre prix5.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6.25 po
  • Taille de la buse
    3/8 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Capillaire
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    DANS
  • Temps de séchage
    Moins de 1 minute
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Série
    Encre Dura
  • Normes respectées
    Règlement EPA HAPS et SARA 313
  • Matériau de surface
    Carton, tissu, verre, métal, plastique, bois
  • Plage de température
    0 °F à 150 °F
  • Matériau de la buse
    Fibre
  • CUP_NON
    048615969152

Aperçu

Description du fabricant
096915 ENCRE DURE 200 ENCRE PERMANENTE BLEU
  • Le polyvalent
  • La pointe biseautée large produit des marques de très grande taille ou de taille moyenne; la pointe de qualité industrielle ne s’étendra pas ou ne moussera pas; approvisionnement en encre géant pour un kilométrage de marquage plus élevé

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté