Motion
97023
POINTE DE LAVAGE PRO
N° D’ARTICLE MI05331264
N° MFR97023
Prix1.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POINTE DE LAVAGE PRO
N° D’ARTICLE MI05331264
N° MFR97023
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
Prix1.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    2.25 po
  • Longueur du paquet de caisses
    4.875 po
  • Largeur du paquet de caisses
    2.875 po
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608910000
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Matériau de surface
    Tissu, verre, métal, plastique, caoutchouc
  • Style de buse
    Puce

Aperçu

Description du fabricant
097023 BUSES DE RECHANGE POUR LAVAGE PROFESSIONNEL
  • Les embouts de rechange prolongeront la durée de vie du marqueur en maximisant la peinture ou l’encre utilisée lors du marquage sur les surfaces très rugueuses
  • Ruisseux
  • ou des surfaces sales; les buses de rechange actionnées par soupape libèrent de la peinture ou de l’encre sur demande pour une application lisse
  • Utilisation continue; chaque style de pointe est conçu pour maximiser l’utilisation du marqueur; ne pas échanger les pointes