Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale44 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
Détails
- Précision2 %
- AfficherFonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
- Connexion électriqueFil de connexion avec connecteur
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement-0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
- Action de commutationPNP (1 sortie)
Aperçu
- Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
- Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
- Options de montage sur support ou panneau