Motion
7209BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7209BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331457
N° MFR7209BEAMRSUCNB
Prix171.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7209BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331457
N° MFR7209BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7209BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783104
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176783104

Aperçu

Description du fabricant
7209BEAMRSUCNB BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs