Motion
7216BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7216BEAMRSUCNB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, D.E. de 140 mm, 1.0236 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331464
N° MFR7216BEAMRSUCNB
Prix576.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7216BEAMRSUCNB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, D.E. de 140 mm, 1.0236 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331464
N° MFR7216BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix576.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Global Largeur  
    1.0236 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7216BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176782947
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176782947

Aperçu

Description du fabricant
7216BEAMRSUCNB BILLE BRG