Motion
7311BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7311BEAMRSUCNB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, DE de 120 mm, largeur de 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331472
N° MFR7311BEAMRSUCNB
Prix327.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7311BEAMRSUCNB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, DE de 120 mm, largeur de 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05331472
N° MFR7311BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Global Largeur  
    29 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7311BEAMRSUCNB BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783135
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176783135

Aperçu

Description du fabricant
7311BEAMRSUCNB BILLE BRG