Motion
CDBM2B25-150-HN

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2B25-150-HN

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI05333983
N° MFRCDBM2B25-150-HN
Prix75.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2B25-150-HN

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI05333983
N° MFRCDBM2B25-150-HN
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
Prix75.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    270 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    288 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CM2

Aperçu

Description du fabricant
CDBM2B25-150-HN CYLINDRE, AIR
  • Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBM2
  • Double action, tige unique
  • Options de montage 8 disponibles
  • Tailles d’alésage : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Capacité de commutation automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon