Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.20 mm
- Force de maintien360 lb
- Rétroaction maximale à force de freinage maximale0.008 po
- Hauteur totale1.575 po
- Longueur totale4.173 po
- Largeur totale3.917 po
- Taille du portM6x1.0
- Taille du rail35 mm
- Poids4.80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesNe pas utiliser dans les applications de freinage dynamique cyclique.
- Volume de la chambre à air16.600 cm3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement0.070 s
- Série de freinsRB35B
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement968349
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Cote de viePlus de 1,000,000 cycles de maintien statique
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Masse4.50 lb
- Pression maximale128 psi
- Pression de relâchement minimum80 psi
- Fabricant de transport ferroviaireSKF, ÉTOILE
- Série de rails1605, 1607, 1645, 1647, LLRHS-A, LLRHS-LA, LLRHS-SA
- ÉvaluationsCE et RoHS
Aperçu
- Grande zone de contact face à la friction pour une performance constante et une usure faible des rails
- Remplacement du revêtement de friction réparable sur le terrain
- Idéal pour les applications de mise hors tension, d’arrêt d’urgence et de maintien
- Claquement bas pour un maintien précis de la position
- La géométrie du frein est similaire à celle des cassettes à roulement linéaire pour une installation facile
- Fournit une rigidité et élimine les vibrations dans les entraînements linéaires
- Un grand dégagement entre le frein et le rail compense le désalignement de l’installation
- Aucune lubrification ni aucun entretien périodique requis
- Modèles disponibles pour s’adapter à la plupart des rails de guidage de profil courants
- La force de maintien la plus élevée du ressort engagé/relâché par l’air sur le marché
- Durée de vie du cycle de maintien statique supérieure à un million de cycles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire