Motion
VP3165-103DZA1

SMC CORP OF AMERICA
VP3165-103DZA1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI05339016
N° MFRVP3165-103DZA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3165-103DZA1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI05339016
N° MFRVP3165-103DZA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    219 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    113 mm
  • Taille du port - Échappement
    1-1/4 BSPT
  • Tailles des ports
    1 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    280 mm2 (1 à 2 mm2 (ENTRÉE À SORTIE), 310 mm2 (2 à 3 mm (SORTIE À EXH))
  • État normal
    Normalement fermé, Normalement ouvert
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    17 @ 60 Hz (Holding) VA, 28 @ 50 Hz (Inrush) VA, 58 @ 60 Hz (Inrush) VA, 73 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VP3165-103DZA1 VANNE, SOL
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer