Motion
L0313-412
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 220
N° D’ARTICLE MI05339089
N° MFRL0313-412
Prix236.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 220
N° D’ARTICLE MI05339089
N° MFRL0313-412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Nom/numéro commercial
    No L0313, SYN EMB Pt
  • Viscosité
    220
  • Température de travail
    -40 °F / 440 °F

Aperçu

Description du fabricant
P0313-412 120CC SYNXTREME COMPLET HD1/2