Motion
PD03P-AES-DCC

ARO CORP
PD03P-AES-DCC

Pompe à membrane non métallique Compact Series - Section produit en acétal, centre en polypropylène, ports NPT 3/8 po, débit maximum 10.6 gal/min, déplacement moyen 0.022 gal
N° D’ARTICLE MI05339383
N° MFRPD03P-AES-DCC
Prix1,011.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PD03P-AES-DCC

Pompe à membrane non métallique Compact Series - Section produit en acétal, centre en polypropylène, ports NPT 3/8 po, débit maximum 10.6 gal/min, déplacement moyen 0.022 gal
N° D’ARTICLE MI05339383
N° MFRPD03P-AES-DCC
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
Prix1,011.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4-1/16 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 po
  • Longueur
    7-31/32 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.022 gal
  • Matériau de la bille
    Hytrel®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Acétal
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/8 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Construction du collecteur
    Port unique
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/16 po Dia.
  • Débit maximum
    10.6 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637429-XX
  • Matériaux mouillés
    Acétal

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME PD03P-AES-DCC
  • Fabriqué pour une résistance totale à la corrosion - fabriqué avec un corps central en polypropylène, des fixations en acier inoxydable standard et votre choix de matériaux de boîtier en PVDF, polypropylène ou acétal pouvant être mis à la terre
  • Efficacité - La valve Simul-Shift s’assure d’un signal de changement de vitesse ultra positif et fiable
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Configurations de collecteur d'entrée/sortie centrale, d'extrémité et double pour vos besoins d'application
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Facilité d’entretien grâce à la conception modulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon