Motion
21075
Gilet en maille Econo Breakaway 2 de type R lime 8215BA L/TG
N° D’ARTICLE MI05341124
N° MFR21075
Prix12.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet en maille Econo Breakaway 2 de type R lime 8215BA L/TG
N° D’ARTICLE MI05341124
N° MFR21075
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
Prix12.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gilet en maille Econo Breakaway 2 de type R lime 8215BA L/TG
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476210757

Aperçu

Description du fabricant
8215BA TYPE R CLASSE 2 ÉCONO DÉTACHABLE
  • La veste de sécurité en maille à haute visibilité GloWear® 8215BA-S est une veste de classe 2 de type R conforme à la norme ANSI 107 , fabriquée en maille de polyester 3.3oz A avec boucle et crochet détachable sur les épaules et les côtés pour une sécurité contre les risques d’accrochage et les pièces mobiles. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée par faible luminosité, d’une poche intérieure inférieure et d’une languette pour micro unique. Une fermeture à boucles et à crochets permet de l’enfiler et l’enlever facilement. DOUBLE TAILLE Cette veste est offerte en deux tailles pour une coupe plus ample à porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. La veste de sécurité à haute visibilité Breakaway 8215BA-S est notre modèle identique de taille unique pour ceux qui préfèrent un ajustement plus personnalisé et de style performance. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté