Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale460 mm
- Largeur totale68 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1M sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide interne intégré à roulement à glissière offre une stabilité latérale qui le protège des impacts de charge latérale. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Changement automatiqueM9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de roulement à glissière
- Connecteur précâblé pour fil de connexionL - (3 m)
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement29 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie centralisée
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1M16-PS
- SérieMY1M
- Type d’ajusteur de courseL = (Gauche : amortisseurs à faible charge + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à faible charge + boulons de réglage)
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
- Capacité d’interrupteur automatique