Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube0.378 po
- Diamètre extérieur du tube0.500 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurRouge (translucide)
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, gaz inerte, eau
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériau du tubeFluoropolymère (PFA)
- Applications typiquesAir/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte