Motion
AA832-8
Roulement à manchon uni - 0.6250 po DI, 0.8750 po DE, 0.8750 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05345764
N° MFRAA832-8
Prix3.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 0.6250 po DI, 0.8750 po DE, 0.8750 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05345764
N° MFRAA832-8
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
Prix3.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    0.8750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de fiche rainurée
    Rainures remplies d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • CUP_NON
    717905003271

Aperçu

Description du fabricant
AA083208 BRG