Motion
C07200721750M

AS RAYMOND
C07200721750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05346235
N° MFRC07200721750M
Prix2.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200721750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05346235
N° MFRC07200721750M
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
Votre prix2.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02614 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200721750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    22.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-072-1750-M PRINTEMPS