Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
Détails
- Détails supplémentairesLa doublure en verre aide à résister aux coupures
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea5
- CouleurNoir/Blanc
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielDyneema/Lycra
- Gamme de produitsG60
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
Aperçu
- 2 sacs x 12 paires gris;Manches lavables (48 au total);Protection EPI de catégorie 2 et protection de haut niveau contre les coupures. EN 388 2X41C;Parfait pour la fabrication de métal;manutention du verre et assemblage automobile;Idéal pour une utilisation avec les gants résistants aux coupures KleenGuard G60 niveau 5 ;Mécanisme de retenue pour biceps – arrêts Manchon coulissant le long du bras