Motion
ASS500-N04
ASS500-N04
N° D’ARTICLE MI05347055
N° MFRASS500-N04
Prix87.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ASS500-N04
N° D’ARTICLE MI05347055
N° MFRASS500-N04
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
Prix87.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port d’entrée
    1/2 NPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/2 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    52 (débit contrôlé) mm2, 55 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASS500-N04 VANNE SSC
  • Vanne de commande de vitesse de sécurité
  • Styles de compteur-entrée et de compteur-sortie disponibles
  • Fluide : air
  • Réglage de la pression : 14.5 à 72.5PSI (0.1 à 0.5MPa)
  • Quatre tailles de carrosserie disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté