Motion
39292
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347821
N° MFR39292
Prix152.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347821
N° MFR39292
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
Prix152.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    17211 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4688 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.625 po
  • Poids
    0.400 lb

Détails

  • Couple d’installation
    155 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6410113
  • Numéro CUP du fabricant
    662345025232
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    386 pi-lb
  • CUP_NON
    662345025232

Aperçu

Description du fabricant
6410113 OE TRANTORQUE 1-1/8 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures