Motion
39289
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347824
N° MFR39289
Prix213.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI05347824
N° MFR39289
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
Prix213.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    11469 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7813 po
  • Extérieur Diamètre  
    2 po
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Couple d’installation
    196 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6410144
  • Numéro CUP du fabricant
    662345025195
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    500 pi-lb
  • CUP_NON
    662345025195

Aperçu

Description du fabricant
6410144 OE TRANTORQUE 1-7/16 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures