Motion
MGGMB100TN-1000

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB100TN-1000

Unité coulissante à double tige - Tige unique, alésage de 100 mm, longueur de course de 1000 mm
N° D’ARTICLE MI05351507
N° MFRMGGMB100TN-1000
Prix2,694.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB100TN-1000

Unité coulissante à double tige - Tige unique, alésage de 100 mm, longueur de course de 1000 mm
N° D’ARTICLE MI05351507
N° MFRMGGMB100TN-1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,694.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    153 mm
  • Longueur totale
    1410 mm
  • Largeur totale
    304 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    5010 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    5500 N
  • Accident vasculaire cérébral  
    1000 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Fait sur commande
    Oui
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGGMB100TN-1000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté