Motion
ISE75-F02-67-P

SMC CORP OF AMERICA
ISE75-F02-67-P

Pressostat pneumatique SMC® ISE75-F02-67-P PNP (sortie 2 ), affichage de la fonction de commutation de l’unité (valeur initiale PSI)
N° D’ARTICLE MI05355593
N° MFRISE75-F02-67-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE75-F02-67-P

Pressostat pneumatique SMC® ISE75-F02-67-P PNP (sortie 2 ), affichage de la fonction de commutation de l’unité (valeur initiale PSI)
N° D’ARTICLE MI05355593
N° MFRISE75-F02-67-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPP
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +10 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +30 MPa
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, ISO 1179, UL
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
ISE75-F02-67-P INTERRUPTEUR DE PRESSION, NUMÉRIQUE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon