Motion
SHM28MM

TB WOODS
SHM28MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SHM, alésage 28 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05357582
N° MFRSHM28MM
Prix82.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
SHM28MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SHM, alésage 28 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05357582
N° MFRSHM28MM
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
Prix82.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    47.5 mm
  • Longueur du baril
    22.2 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    57.2 mm
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    SHM
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672007269
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Capacité de couple
    395 N-m
  • CUP_NON
    698672007269

Aperçu

Description du fabricant
SHM28MM DOUILLE