Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du joint comprimé0.125 po
- Diamètre intérieur15.35 po
- Taille nominale du tuyau16 po
- Diamètre extérieur25.25 po
- Épaisseur du joint non comprimé0.175 po
- Poids9.94 lb
Détails
- ApplicationLe traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
- CouleurArgent avec rayures grises
- ConstructionRW
- Matériau de remplissageGraphite flexible
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 1500
- Joint d’étanchéité standardASME B16.20
- Code d’harmonisation7326901000
- Température maximale850 °F
- Température minimale-320 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Bride de tuyau standardASME B16.5
- Classe de pression1500 psi
- Matériau d’enroulementAcier inoxydable 304/304L
Aperçu
- Installation et retrait faciles
- Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
- Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
- Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
- L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
- L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
- REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.