Motion
P03051000525
Joint d’étanchéité de plaie en spirale Garlock FLEXSEAL® RW pour bride ASME B16.5 classe 2500 de 1/2 po, enroulement en acier inoxydable 316L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05358499
N° MFRP03051000525
Prix2.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de plaie en spirale Garlock FLEXSEAL® RW pour bride ASME B16.5 classe 2500 de 1/2 po, enroulement en acier inoxydable 316L , remplisseur de graphite flexible, bague extérieure en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05358499
N° MFRP03051000525
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
Prix2.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Taille nominale du tuyau
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    2.50 po
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.175 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Application
    Le traitement et le raffinage des hydrocarbures, le traitement pétrochimique, le traitement chimique, la production d’énergie, les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz.
  • Couleur
    Argent avec rayures grises
  • Construction
    RW
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 2500
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Code d’harmonisation
    7326901000
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Aucun
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    2500 psi
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RW-0.5-CLASS 2500-316L/FG-CS 4D3
  • Installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer