Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Taille hexagonale0.438 po / 11.1252 mm
- Longueur0.7 po / 17.78 mm
- Poids0.0175 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 15/16-24
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).