Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Taille hexagonale0.563 po / 14.3002 mm
- Longueur0.8 po / 20.32 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche
- Détails supplémentairesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).