Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56HC
- Longueur du moteur sans arbre8.60 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.32 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- DescriptionMoteur rapport de vitesse, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56HC , TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW1.12 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720988954
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720988954
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation de service à onduleur
- Plage de puissance constante à 2x vitesses de base 56 - 256T images
- Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T à 445T images
- Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs
- Thermostats normalement fermés
- Structure en acier et en aluminium - voir les notes
- Rotors équilibrés avec précision