Motion
22500-2150

GARLOCK KLOZURE
22500-2150

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.000 po, diamètre extérieur de 8.000 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 53G1 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05359743
N° MFR22500-2150
Prix500.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22500-2150

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.000 po, diamètre extérieur de 8.000 po, largeur totale de 0.750 po, modèle 53G1 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05359743
N° MFR22500-2150
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
Prix500.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.000 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 53G1
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22500-2150
  • Numéro CUP du fabricant
    717744837693
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53G1X2150 MILL-DROIT N (48713) / CRS
  • Joint à double lèvre à usage général
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour conditions externes non lubrifiées ou conditions externes corrosives