Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Bride Diamètre18 mm
- Diamètre extérieur de la bride18 mm
- Épaisseur de la bride1.5 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale16 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- Extérieur Diamètre15 mm
- Global Longueur16 mm
- Largeur totale18 mm
- Poids0.0165 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-1215-16 12 X 15 X 16 X 18 X 1.5mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.12
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,07 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM121516
- Numéro CUP du fabricant00846802065331
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,028 à +0,05 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802065331