Motion
M60293

MASTER PT
M60293

162:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361252
N° MFRM60293
Prix28,383.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60293

162:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361252
N° MFRM60293
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
Prix28,383.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8605
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    162:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    2.14 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    11 tr/min
  • Couple de sortie
    8605
  • Série
    CM28

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60293 140CM28A 162.1 XL