Motion
M60303

MASTER PT
M60303

70:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361260
N° MFRM60303
Prix26,800.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60303

70:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361260
N° MFRM60303
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
Prix26,800.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    25 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10506
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    70:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    5 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    25 tr/min
  • Couple de sortie
    10506
  • Série
    CM28

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60303 180CM28A 70.1 XL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté