Motion
M60491

MASTER PT
M60491

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 25.23:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361539
N° MFRM60491
Prix17,728.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60491

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 25.23:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361539
N° MFRM60491
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
Prix17,728.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6250 po
  • Ratio
    25.23:1

Détails

  • Réduction
    Étape 2

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60491 210DM21A 25.6 XL
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.