Motion
M61150

MASTER PT
M61150

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 9.01:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361574
N° MFRM61150
Prix27,509.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M61150

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - 2 Réduction de phase, 9.01:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05361574
N° MFRM61150
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
Prix27,509.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Ratio
    9.01:1

Détails

  • Réduction
    Étape 2

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M61150 180DM28A 9.3 XL
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.