Motion
M60283

MASTER PT
M60283

240:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361717
N° MFRM60283
Prix15,221.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60283

240:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI05361717
N° MFRM60283
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
Prix15,221.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4879
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    240:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    0.88 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    7 tr/min
  • Couple de sortie
    4879
  • Série
    CM21

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60283 180CM21A 240.1 XL