Motion
P2B-EXL-204RE

DODGE
P2B-EXL-204RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05364050
N° MFRP2B-EXL-204RE
Prix1,257.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-EXL-204RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05364050
N° MFRP2B-EXL-204RE
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
Prix1,257.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9400 à 8.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502, HD-200

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    077256
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    54000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476587628

Aperçu

Description du fabricant
P2B-EXL-204RE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon