Motion
P4B-EXL-307RE

DODGE
P4B-EXL-307RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05364086
N° MFRP4B-EXL-307RE
Prix2,273.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-EXL-307RE

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05364086
N° MFRP4B-EXL-307RE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,273.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.5600 à 11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350, TS-400

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    17750 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    077293
  • Rpm max.
    1640 tr/min
  • Vitesse maximale
    1640 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108600 lbf
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    108600 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476588007

Aperçu

Description du fabricant
P4B-EXL-307RE