Motion
3VV124

DODGE
3VV124

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 3 , taille d’alésage requise, 12.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364169
N° MFR3VV124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3VV124

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 3 , taille d’alésage requise, 12.6800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05364169
N° MFR3VV124
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.4375 po
  • Visage Largeur  
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.6800 po
  • Poids
    22.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781568648278
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    781568648278

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE TYPE BISEAUTÉ DIVISÉE 3VV124

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté