Motion
BX28MM

DODGE
BX28MM

Coussinet conique fendu - Coussinet B, alésage de 28 mm, 3.6875 po OD flg, 1.9375 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05364253
N° MFRBX28MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BX28MM

Coussinet conique fendu - Coussinet B, alésage de 28 mm, 3.6875 po OD flg, 1.9375 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05364253
N° MFRBX28MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.6250 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    2.5567 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    B
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 UNC
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons
  • Numéro CUP du fabricant
    781568683071
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    192 po
  • CUP_NON
    781568683071

Aperçu

Description du fabricant
BX28MM BK2 DOUILLE
  • Claqué sur l’arbre et le moyeu. La clé externe fournit un entraînement positif sans couple sur les vis d’assemblage
  • Le barillet à double fente améliore la concentricité réelle - adhère à la tige avec un ajustement positif de la pince
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Le cône sur toutes les bagues BK2 est de 3/4 po par pied de diamètre
  • La bague BK2 est le style de bague préféré dans l’industrie CVCA