Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-3/16 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2.1875 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en polypropylène
- Capacité de charge800 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène
- Type de rouePoly-Tech