Motion
SYA5120-01
VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI05366567
N° MFRSYA5120-01
Prix43.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR, CORPS PT
N° D’ARTICLE MI05366567
N° MFRSYA5120-01
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
Prix43.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA5120-01 VANNE SOL
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté