Motion
QC122SYLLG001200
Combinaison - Grande
N° D’ARTICLE MI05367067
N° MFRQC122SYLLG001200
Prix18.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Grande
N° D’ARTICLE MI05367067
N° MFRQC122SYLLG001200
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
Prix18.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    2-1/2 oz/vg2
  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture résistante au stress
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tychem QC
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    0888120006696

Aperçu

Description du fabricant
QC122SYLLG001200 COMBINAISON TYCHEM QC
  • Protection légère contre les éclaboussures de liquide
  • Utilisé largement dans les industries du pétrole, des pâtes et papiers, de la transformation alimentaire et chimique et pharmaceutique
  • Tychem® QC est un tissu Tyvek® recouvert de polyéthylène
  • Flexible, durable et léger
  • Tychem® QC offre au moins 30 minutes de protection contre 42 défis chimiques
  • Coutures surjetées, capuchon intégré, fermeture à glissière à l’avant, poignets élastiques
  • Le modèle QC 127SYL comprend des chevilles élastiques
  • Le modèle QC 122S comprend des bottes attachées
  • Couleur : Jaune