Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel2-1/2 oz/vg2
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesCouture résistante au stress
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, MIL-STD-282, ASTM F739, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034
- CouleurJaune
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTychem QC
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé
- CUP_NON0888120006702
Aperçu
- Protection légère contre les éclaboussures de liquide
- Utilisé largement dans les industries du pétrole, des pâtes et papiers, de la transformation alimentaire et chimique et pharmaceutique
- Tychem® QC est un tissu Tyvek® recouvert de polyéthylène
- Flexible, durable et léger
- Tychem® QC offre au moins 30 minutes de protection contre 42 défis chimiques
- Coutures surjetées, capuchon intégré, fermeture à glissière à l’avant, poignets élastiques
- Le modèle QC 127SYL comprend des chevilles élastiques
- Le modèle QC 122S comprend des bottes attachées
- Couleur : Jaune